嵯峨電機工業
マルチライトスタンド
新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ
電源コード式
コード長さ(m)
5
仕様
スタンド組立式
電源(V)
AC100
キャスター
ブレーキ付
キャスター径(Φmm)
50
芯数
2
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37420047
JMLS-20-2
20W×2灯
1170×2
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37420065
JMLS-36-2
36W×2灯
2900×2
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37420074
JMLS-36-3
36W×3灯
2900×3
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37420056
JMLS-20-3
20W×3灯
1170×3
¥
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
16,500
/
税込
¥
18,150