曜日別特売

固定ホルダー Φ30

固定ホルダー Φ30 - 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30 - 嵯峨電機工業
(22件のレビュー)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。

トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36958722H-30
900
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: さすまた用の固定ホルダーに使用します
松原学園幼稚園教育・研究機関

さすまたを壁掛けにして使ってます。40径のものがあれば良かったですが、30径又は50径しかなかったので、30径を選びましたが、少々キツさがあり、外す時に強く引っ張る必要がありますが、満足できる商品です。

2024-11-13
用途: サスマタを、壁に取り付ける。
医療・福祉・介護関連業

サスマタを、壁に立てかけています。
安定しないので、これを壁に取り付けて、かけるようにしまし。

対象商品 : 36958722
2022-11-13
用途: 車の非常用ランプ
株式会社ライステック

車の非常用ランプの取り付けに使用しました。
固定のバネも強くて最高です。もっと違う使い方を考え中です。ありがとうございました。

対象商品 : 36958722
2022-09-15
用途: いろんなところに固定
株式会社モリリン

強度、耐久性等良いのですが価格が高めですよね、でもいつも購入する。

対象商品 : 36958722
2021-10-08
用途: バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 36958722
2021-09-07
用途: 配達時
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品 : 36958722
2020-08-07
用途: 懐中電灯の固定

車の荷室へマグライトを固定するのにちょうどいいサイズでした。単2乾電池仕様のマグライトがちょうどはまります。

対象商品 : 36958722
2019-11-12
用途: パイプフレーム製品の固定保管用に使用
製造業

約40kgの重量がありΦ30mmのパイプフレームを持った製品を、下から本ホルダー2個のみで支えて固定し、製品本体は壁面にもたれかけた状態で保管すると言った用途で使用しています。
購入前の写真ではホルダーの開き具合が柔らかそうに見えたため、使用後すぐに口が広がってしまうかと少々不安でしたが、予想以上に硬くできており問題なく目的の用途が達成できました。
あえて要望を書くとすると、ホルダーの幅がもう少し広く、ホルダーを固定するための穴径があと1~2mm程度大きい商品のほうが固定するにしても安心感が出るかなと感じました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする