嵯峨電機工業
充電式コードレスライト 防雨タイプ
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
材質(外筒)
ポリカーボネート
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)
特殊用途
防雨
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958826
LB-6W
280
365
6
350
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958835
LB-8W
460
440
8
370
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください