嵯峨電機工業
充電式コードレスライト(防雨タイプ)
追加購入用のコードレスライト本体です。
特殊用途
防雨
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
全長(mm)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36958844
LB-6LW
280
365
6
350
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36958853
LB-8LW
460
440
8
370
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください