ハタヤリミテッド
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)
11.9
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番
106-1852
芯数
3P
電線仕様
ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
端子
(接地端子)○
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36959124
TGM-150K
先端×3、本体×2
VCTソフトムケーブル
3
47
¥
64,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください