曜日別特売

防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』

防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』 - ハタヤリミテッド

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。

使用場所屋外コンセント個数3適合プラグ2P・3P兼用プラグ特性防雨、アース付ランプ通電ランプ:○仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690質量(kg)8.1定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)30芯数2P(接地付)電線仕様-種別VCTソフトムケーブル電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電線長さ(m)
コンセント個数
電線仕様-太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36959185BX-301K-30325(全巻時)、15(全延時)3VCTソフトムケーブル
55,30035,980
35,980
39,578(税込)
当日出荷
72912090BX-301K【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)30325(全巻時)、15(全延時)3VCTソフトムケーブル
55,30035,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする