日動工業
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m
アースチェックランプ付です。
アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性
アース付
電線仕様
VCT
仕様
2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
トラスコ品番
209-8792
質量(kg)
7.4
コンセント個数
4
定格電流(A)
AC100
電線長さ(m)
30
芯数
3P
限度電流(A)
15
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
端子
(接地端子)○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36959474
GNF-E34
¥
33,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください