曜日別特売

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) - 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) - 日動工業変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) - 日動工業

連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。

保護機能安全ブレーカー仕様屋内型タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200内容量1台
注意
※リングトランスは特性上、突入電流が大きいためブレーカー突量は大きいものを使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kVA)
入力/出力
電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36959492TB-200D2200V/100V×2・115V×2209
82,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
返品不可
36959501TB-300D3200V/100V×2・115V×23011
109,800
88,980
97,878(税込)
当日出荷
36959517TB-500D5-5019
182,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする