3個口ソフトタイプ延長コード

3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コード - TRUSCO
(2件のレビュー)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。

電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37299367TKC15-103PSVIバイオレット
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37299351TKC15-103PSOオレンジ
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37299342TKC15-103PSGNグリーン
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
37299376TKC15-103PSYイエロー
4,920
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37299376
2015-11-26
用途: 電源ドラムへの延長コード
一般社団法人首都圏溶接協会東京

価格は安いが品質は満足できる。またコードが柔らかいので取り回しがよい。

対象商品 : 37299367
2015-10-02
用途: サンダーかけ
製造業

いい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする