曜日別特売

ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山

ハンドソー替刃ハイス 250mm×24山 - BAHCO(バーコ)

低価格の普及用オールハイス・ハンドソー。従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。

用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に最適。山数24寸法(mm)250全長(mm)263トラスコ品番354-1282適合機種250mm幅ハンドハックソー質量(kg)1.5質量(g/枚)0.017内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37142822390525024100P
37,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドソー替刃の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/477_2/
2023-01-20

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする