河部精密工業(KSK)
セーバーソーブレード
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途
パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。
厚さ(mm)
0.9
山数
18
適合機種メーカー
全メーカーに対応
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
切断能力(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36948764
K-5012
150
130
288-2396
(樹脂・ゴム管)75、(非鉄金属鋼材)1.5~6
21.7
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36948773
K-5018
200
180
288-2400
(樹脂・ゴム管)125、(非鉄金属鋼材)2.0~10
26.7
¥
2,644
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36948782
K-5020
150
130
288-2418
(ステンレス管材)50、(樹脂・ゴム管)75、(非鉄金属鋼材)1.5~6
21.7
¥
3,431
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください