曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード

バイメタルセーバーソーブレード - ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレード - ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレード - ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレード - ハウスビーエムバイメタルセーバーソーブレード - ハウスビーエム

刃先部がコバルトハイスの為、鉄・ステンレスを切断できます。

用途鉄・ステンレス用のパイプ類、鋼材等の切断作業。山数8適合機種メーカーマキタ、日立、アサダ、REX、MCC兼用厚鋸刃厚さ(mm)1.7使用電動機パワーソー・バイス付セーバーソー内容量1パック(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36948886PWB-14081401.7115
11,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36948895PWB-20082001.7175
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
36948904PWB-25082501.7225
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36948913PWB-30083001.7275
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36948922PWB-35083501.7325
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする