HSS スペシャルソー(ステンレス用)

HSS スペシャルソー(ステンレス用) - 大同興業HSS スペシャルソー(ステンレス用) - 大同興業HSS スペシャルソー(ステンレス用) - 大同興業HSS スペシャルソー(ステンレス用) - 大同興業
(2件のレビュー)

ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。

用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。内容量1枚
全24種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ピッチ
ピンホール芯間(mm)
ピンホール径(Φmm)
ピンホール個数
質量(kg)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36959562SP-300X2.0X31.8X5鋸/30031.8550920.97鋸/2高速度鋼(HSS)
31,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
36959587SP-300X2.5X31.8X5鋸/30031.8550921.29鋸/2.5高速度鋼(HSS)
33,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
36959632SP-370X2.5X45X5370455661141.82.5-
52,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
36959702SP-370X3.0X45X5鋸/37045566-42.24鋸/3高速度鋼(HSS)
55,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
36959675SP-370X2.5X50X5370505801541.82.5-
52,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
36959736SP-370X3.0X50X5370505801542.243-
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36959544SP-300X2.0X31.8X330031.8350920.972-
20,800
取扱い終了
代替品有
36959553SP-300X2.0X31.8X430031.8450920.972-
20,800
取扱い終了
代替品有
36959571SP-300X2.5X31.8X430031.8450921.292.5-
22,400
取扱い終了
代替品有
36959596SP-370X2.5X40X4370404631141.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959605SP-370X2.5X40X6370406631141.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959614SP-370X2.5X45X3370453661141.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959623SP-370X2.5X45X4370454661141.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959641SP-370X2.5X45X6370456661141.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959693SP-370X3.0X45X4370454661142.243-
39,200
取扱い終了
代替品有
36959711SP-370X3.0X45X6370456661142.243-
39,200
取扱い終了
代替品有
36959657SP-370X2.5X50X3370503801541.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959666SP-370X2.5X50X4370504801541.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959684SP-370X2.5X50X6370506801541.82.5-
37,600
取扱い終了
代替品有
36959727SP-370X3.0X50X4370504801542.243-
39,200
取扱い終了
代替品有
36959745SP-370X3.0X50X6370506801542.243-
39,200
取扱い終了
代替品有
36948956SP-250X2.0X32X325032350920.692-
20,000
取扱い終了
36959526SP-250X2.0X32X425032450920.692-
20,000
取扱い終了
36959535SP-250X2.0X32X625032650920.692-
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36959544SP-300X2.0X31.8X333010966300×2.0×31.8×3画像準備中HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
36959553SP-300X2.0X31.8X433010975300×2.0×31.8×4SP-300X2.0X31.8X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33010975HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
36959571SP-300X2.5X31.8X433011002300×2.5×31.8×4SP-300X2.5X31.8X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011002HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
36959596SP-370X2.5X40X433012095370×2.5×40.0×4SP-370X2.5X40X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012095HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959605SP-370X2.5X40X633012104370×2.5×40.0×6SP-370X2.5X40X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012104HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
36959614SP-370X2.5X45X333012113370×2.5×45.0×3SP-370X2.5X45X3 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012113HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959623SP-370X2.5X45X433012122370×2.5×45.0×4SP-370X2.5X45X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012122HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959641SP-370X2.5X45X633012131370×2.5×45.0×6SP-370X2.5X45X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012131HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959693SP-370X3.0X45X433012183370×3.0×45.0×4SP-370X3.0X45X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012183HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
36959711SP-370X3.0X45X633012192370×3.0×45.0×6SP-370X3.0X45X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33012192HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
36959657SP-370X2.5X50X333011133370×2.5×50.0×3SP-370X2.5X50X3 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011133HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959666SP-370X2.5X50X433011142370×2.5×50.0×4SP-370X2.5X50X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011142HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
36959684SP-370X2.5X50X633011151370×2.5×50.0×6SP-370X2.5X50X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011151HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
36959727SP-370X3.0X50X433011176370×3.0×50.0×4SP-370X3.0X50X4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011176HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
36959745SP-370X3.0X50X633011185370×3.0×50.0×6SP-370X3.0X50X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011185HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959702
2017-05-15
用途: 架台製作時

バリが少なく良い切口に仕上がる
長持ちしてもらえると尚良い

1が参考にしています
対象商品 : 36959587
2016-04-06
用途: ステンレス、SS400のパイプ、RB、FBの切断等

メーカは信頼性があり、今回はこちらで特価で出ていたので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする