曜日別特売

エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズエアーコンプレッサー - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●1馬力のパワーで静音性と軽量を実現した給油が不要なオイルレスメンテナンスフリーのエアコンプレッサーです
●オイルレスメンテナンスフリーで給油が不要です
●タンクのエア抜きが簡単なワンタッチドレンコック付きです
●低騒音(70dB)です
●持ち運びに便利なキャスター付きです

用途エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)へのエア供給付属品材質カバー:PA6/タンク:鉄/電源コード:PVC種類静音、軽量電流(A)(50Hz)10.5・(60Hz)9.5電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1450・(60Hz)1750コード長さ(m)3型番ACP-60空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個電源(単相/V)100電源タイプAC電源式内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください
※電源は必ず単相100Vの電源コンセントを使用してください
※エンジン発電機・エンジンウェルダなどの直流電源では使用しないでください
※ご使用後はドレンコックを開いてエアタンク内の圧縮空気・水を排出してください
※延長コードを使用するときはアース線を備えた3芯コードを使用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37144143ACP-60オイルフリー60/70(50/60Hz)0.780.751022
88,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37144143
2018-03-27
用途: 機械整備
農・林・水産業

RYOBIの信頼性で購入。音も静かで、特に問題ありませんが、やはりタンク容量が少なすぎた。ローラー付きなので移動に問題ないのだから、大きいのを選べばよかったと後悔…サブタンク検討中。。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする