フクハラ
パワーマックス
オイルフリーで無電源です。
入口、出口を配管するだけで、低圧の空気を増圧し、高圧の空気を作ります。
用途
工場ラインのある一部だけで高い圧力が必要な場所(気密テスト・レーザー加工・エアブロー・省エネで工場全体の圧力を下げている工場)。
圧力不足のバックアップ。
接続口径
(IN)G1/2、(OUT)Rc1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
最高使用圧力(MPa)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37432735
PX201-4
オイルフリー
(吸引側)0.8
10
404
545
354
21
¥
412,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37432753
PX402-4
オイルフリー
(吸引側)0.5
10
464
500
316
16
¥
412,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません