曜日別特売

手動切替弁

手動切替弁 - 日本精器手動切替弁 - 日本精器手動切替弁 - 日本精器手動切替弁 - 日本精器手動切替弁 - 日本精器

エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。
3位置クローズドセンタ形です。

ポート数4取付方式側面使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36973876BN-4H41CXA-8138-45628410780084
11,620
9,598
10,558(税込)
当日出荷
36973833BN-4H41CXA-10138-45718410780084
11,620
9,398
10,338(税込)
当日出荷
36973851BN-4H41CXA-15138-45891051495000105
27,590
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする