コフロック
大流量用流量計 ニードルバルブ
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途
サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体
空気
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37432945
RK2000VD-B-6-1000
1000
¥
88,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37432954
RK2000VD-B-6-400
400
¥
71,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37432963
RK2000VD-B-6-700
700
¥
73,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。