大流量用流量計 ニードルバルブ

大流量用流量計  ニードルバルブ - コフロック

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。

用途
サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体空気仕様●ニードルバルブ:下部材質SUS304(ブロック)全長(mm)250質量(kg)2.55接続部のサイズRc3/4バルブ形式下部接続口径(Rc)3/4目盛10:1(有効)精度±5%F.S(計測ポイント)耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±5F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS304、硬質ガラス、FKM、(SUS316、PCTFE、PTFE)バルブ有り(ニードルバルブ)モデルリードスイッチ無内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37432972RK2000VD-S-6-10001000
98,300
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37432981RK2000VD-S-6-400400
80,800
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
37432997RK2000VD-S-6-700700
83,700
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする