愛知時計電機
表示付流量センサー
RoHS指令適合、CEマーク取得製品です。
測定原理は接線羽根車方式で、構造はシンプルです。
測定流体
水・温水
トラスコ品番
325-0954
接続口径
R1/2
質量(g)
280
電源
リチウム電池内蔵(交換不可)
精度
±2%RS
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5
保護等級
IP64(屋内型)
流体温度(℃)
0~60
最大圧力(MPa)
1
流量範囲(L/min)
0.3~3.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36982556
NW05-NTN
-
¥
66,100
¥
59,980
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79390580
NW05-NTN【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
60,100
¥
59,900
¥
47,900
アウトレット
¥
52,690
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください