コフロック
流量計
(1件のレビュー)
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433006
RK1400-B-2-05
-
0.5
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37433015
RK1400-B-2-1
-
1.0
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37433024
RK1400-B-2-10
-
10.0
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
37433033
RK1400-B-2-100
-
100.0
¥
42,500
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
37433042
RK1400-B-2-5
-
5.0
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
37433051
RK1400-B-2-50
-
50.0
¥
24,100
¥
23,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71940657
RK1400-B-2-50【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
50.0
¥
24,100
¥
23,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。