コフロック
流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
379
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433067
RK1400-SS-2-05
0.5
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433076
RK1400-SS-2-1
1.0
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
37433085
RK1400-SS-2-10
10.0
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433094
RK1400-SS-2-100
100.0
¥
63,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433103
RK1400-SS-2-5
5.0
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433112
RK1400-SS-2-50
50.0
¥
28,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
70日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください