コフロック
流量計 精密ニードルバルブ付
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
398
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433121
RK1200-B-2-05
0.5
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
37433137
RK1200-B-2-1
1.0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433164
RK1200-B-2-5
5.0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
37433146
RK1200-B-2-10
10.0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37433173
RK1200-B-2-50
50.0
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
37433155
RK1200-B2-100
100.0
¥
59,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。