流量計 精密ニードルバルブ付

流量計  精密ニードルバルブ付 - コフロック

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。

用途
環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気接続部のサイズRc1/4質量(g)403目盛10:1(有効目盛)精度±2%F.S(計測ポイント)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433182RK1200-SS-2-050.5
53,800
52,980
58,278(税込)
40日以内出荷
返品不可
37433191RK1200-SS-2-11.0
53,800
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433207RK1200-SS-2-1010.0
53,800
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
37433216RK1200-SS-2-100100.0
70,800
69,980
76,978(税込)
65日以内出荷
返品不可
37433225RK1200-SS-2-55.0
53,800
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
37433234RK1200-SS-2-5050.0
53,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする