ParkerTAIYO
チェックバルブ1”
小形でも大流量が可能です。
空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
トラスコ品番
105-3574
接続口径
Rc1
質量(g)
500
シリーズ
CV1
有効断面積(mm
2
)
225
使用圧力
0.05~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×49×80.0
使用流体
空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油
流量(L/min)
1000~14900(使用空気)
流体温度(℃)
0~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36982897
CV108
¥
16,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください