ParkerTAIYO
パイロットチェックバルブ
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)
0.8
シリーズ
PCV
使用圧力
0.2~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×94.2
使用流体
空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)
25~540(使用空気)
流体温度(℃)
5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36982915
PCV-03
105-3141
G3/8
32
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
36982933
PCV-04
105-3159
G1/2
36
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください