曜日別特売

ハンドバルブ

ハンドバルブ - ParkerTAIYOハンドバルブ - ParkerTAIYOハンドバルブ - ParkerTAIYOハンドバルブ - ParkerTAIYO
(2件のレビュー)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。
3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。
メタルシールで長寿命です。

ポート数4使用圧力(MPa)0~1シール方式メタルシールねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数3位置クローズドセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36982967HV4200-8219-2993128370629.2
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
36982985HV4400-10219-30011606007225.8
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
36983003HV4400-15219-30191606007227.7
25,600
24,900
27,390(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36983003
2025-03-16
用途: 牛舎のゲートに使用
農・林・水産業

納品に時間かかるかと思いましたがすぐに来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 36982967
2019-01-24
用途: 容器蓋の開閉

安価の割には軽量堅牢作動もスムースに動き場所も取らないのが気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする