ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKDニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) - CKD
(1件のレビュー)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。

使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60内容量1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
質量(g)
流量(L/min(ANR))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36983046DVL-S-06-H44-020454自由:170、制御:18
6,820
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36983064DVL-S-06-H44-080454自由:170、制御80
6,820
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36983082DVL-S-06-H66-020648自由:300、制御:18
6,820
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36983107DVL-S-06-H66-080648自由:300、制御80
6,820
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36983021DVL-S-06-H66-160648-
6,820
4,998
5,498(税込)
当日出荷
36983125DVL-S-08-H66-240660-
6,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36983143DVL-S-08-H88-240861自由:550、制御240
6,930
5,898
6,488(税込)
当日出荷
36983204DVL-S-10-H88-400882-
7,370
6,298
6,928(税込)
当日出荷
36983161DVL-S-10-H1010-4001086自由:1100、制御440
7,370
5,998
6,598(税込)
当日出荷
36983186DVL-S-10-H1212-4001288-
7,370
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36983064
2021-03-18
用途: 設備のエアー流量の視える化

エアーの流量の目安になります。
段取り条件の数値化が出来て非常に便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする