曜日別特売

ブレードホース専用継手

ブレードホース専用継手 - 八興
材質真鍮形状ニップル種類ホース継手使用圧力1MPa使用流体空気・水流体温度(℃)0~70内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36987334FTB-66
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
36987255FTB-1010
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
36987316FTB-1919
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
36987352FTB-88
オープン
取扱い終了
36987377FTB-99
オープン
取扱い終了
36987273FTB-1212
オープン
取扱い終了
36987291FTB-1515
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする