TRUSCO
オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ
分岐数
2
トラスコ品番
328-7459
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37303463
TSC2R
¥
19,670
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください