曜日別特売

KYサンフーズ

KYサンフーズ - 八興
(1件のレビュー)

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1巻(10m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36988637E-KYS-12-10212-37111296120.8(20℃)/0.4(65℃)18
オープン
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
36988655E-KYS-15-10212-37201866150.8(20℃)/0.4(65℃)22
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36988673E-KYS-19-10212-37382268190.8(20℃)/0.4(65℃)26
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
36988691E-KYS-25-10212-37463342250.5(20℃)/0.3(65℃)33
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36988637
2020-02-21
用途: 冷却水と設備接続配管
製造業

素材規制のあるラインで使用、選択肢がこれしかないので比較しようがないが、もう少し柔軟性があれば使いやすくなると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする