千代田通商
フリージョイントX
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。
使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。
無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状
マニホールド
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
接続ねじ
1/2
寸法B(mm)
92.5
寸法C(mm)
30
接続方式
ワンタッチ式
寸法P(mm)
38
使用流体
圧縮空気
材質(Oリング)
ニトリルゴム
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36988752
MFX-FJ2
2
¥
9,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
36988777
MFX-FJ3
3
¥
12,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください