千代田通商
タッチチューブ
耐水性に優れています。
柔軟性に優れています。
色
黒
外径×内径(Φmm)
16×11.0
最小曲げ半径(mm)
30
使用圧力
0.8MPa(空気)、0.3MPa(水)
使用流体
空気、水
使用真空圧力
-100kPa
流体温度(℃)
-5~60(空気)、0~40(水)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31250128
TE-16-100 BK
1巻
485-5752
12.7
100
¥
89,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
31250137
TE-16-20 BK
1巻
485-5761
2.54
20
¥
17,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
36989032
TE-16-100
1個
222-9196
12.7
100
¥
110,000
取扱い終了
36989057
TE-16-20
1個
485-5761
2.54
20
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください