曜日別特売
(3件のレビュー)

ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性内容量1巻
注意
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37303567TUB-6550298-58452.85506.51.75
12,520
10,980
12,078(税込)
当日出荷
37303551TUB-65100298-58535.71006.51.75
21,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37303585TUB-8550298-58614.15508.52
21,120
18,980
20,878(税込)
当日出荷
37303576TUB-85100298-58708.31008.52
37,030
31,980
35,178(税込)
当日出荷
37303682TUB-1150352-14276.550112.5
36,540
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 工作機械に使用
株式会社 試作工房 電

耐久性に関してはこれからですが、必要な長さ以上に欲しくてこれを購入。
余ったのをしまっておくにもコンパクトで便利

対象商品 : 37303567
2023-10-10
用途: 塗装作業時、ホコリ掃い時
有限会社渡辺塗装所

塗装の時に使用しますが、シンナーなども扱うけどシンナー、塗料にも強く長く使用できる

対象商品 : 37303567
2013-02-09
用途: 現場でのエヤー工具使用
瀧野建築

現場で使用のため、ホースの滑り具合とか 折れ、キンク等になりにくい製品だと思います。
また 巻きぐせも付きにくいと思います。
部品組立工場で社員らが使用しているのを メーカー確認をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする