曜日別特売

手元らくらく補助ホース

手元らくらく補助ホース - TRUSCO手元らくらく補助ホース - TRUSCO手元らくらく補助ホース - TRUSCO

軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。
火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。
耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。

黒(赤ライン)材質スパッタ配合特殊エラストマー使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37303646TRH-650510.0×6.50.5
2,740
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
37303655TRH-651010.0×6.51.0
3,930
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
37303664TRH-850512.5×8.50.5
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
37303673TRH-851012.5×8.51.0
4,350
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする