曜日別特売

自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m

自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m - ハタヤリミテッド自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m - ハタヤリミテッド

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。

質量(kg)12トラスコ品番209-8342芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36989714CXD-201Q420
98,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする