曜日別特売

吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン

吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン - コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン - コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン - コンバム(旧:妙徳)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。

用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37433322PJG-6-S6.0シリコン
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
37433347PJG-8-S8.0シリコン
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする