曜日別特売

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン

吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン - コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン - コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン - コンバム(旧:妙徳)吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン - コンバム(旧:妙徳)
(1件のレビュー)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
全13種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32984637PFG-10A-S1個10平形シリコンゴム
オープン
439
483(税込)
当日出荷
18772373PFG-15A-S1個15-シリコンゴム
570
489
538(税込)
当日出荷
18772382PFG-2A-S1個2-シリコンゴム
460
389
428(税込)
当日出荷
18772398PFG-3.5A-S1個3.5-シリコンゴム
550
469
516(税込)
当日出荷
18772407PFG-5A-S1個5-シリコンゴム
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
18772416PFG-6A-S1個6-シリコンゴム
550
479
527(税込)
当日出荷
18772425PFG-8A-S1個8-シリコンゴム
550
479
527(税込)
当日出荷
37433383PFG-2A-S1箱(10個)2-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
37433401PFG-3.5A-S1箱(10個)3.5-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
37433417PFG-5A-S1箱(10個)5-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
37433426PFG-6A-S1箱(10個)6-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
37433435PFG-8A-S1箱(10個)8-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
37433365PFG-15A-S1箱(10個)15-シリコーンゴム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 組立・検査作業
製造業

組立・検査作業の担当者からよく注文依頼がきます。ずっと使い続けているので良い商品なのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする