コンバム(旧:妙徳)
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) ニトリル
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取付け用金具で簡単取付けが可能です。
耐油性、耐磨耗性に優れています。
用途
ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
色
黒
材質(本体)
NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37433392
PFG-2A-N
2.0
シリコーンゴム
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37433374
PFG-15A-N
15.0
シリコーンゴム
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください