コンバム(旧:妙徳)
パッド止めねじ(はめ込みタイプ)
パッド形状
-
質量(g)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37144466
TN-PS-2A-M3
3.0
-
M3
3.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37144475
TN-PS-10-M5
6.0
-
M5
6.0
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください