空研
エアインパクトレンチ(大型)
こんなお得な商品も!
エアーインパクトレンチ 軽量・中トルクタイプ、ツインハンマー 1492Nm、25.4mm角
モノタロウ
¥
39,980
税込
¥
43,978
(1件のレビュー)
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途
タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
排気方向
後方
種別
N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36989994
KW-3800P
38
-
0.60
Rc3/8
254
¥
226,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36990012
KW-4500G
45
2450
0.75
Rc1/2
365
¥
261,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990073
KW-4500GL
45
2450
0.75
Rc1/2
531
¥
256,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください