曜日別特売

エアインパクトレンチ(中型)

エアインパクトレンチ(中型) - 空研エアインパクトレンチ(中型) - 空研
(1件のレビュー)

高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。

用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36990037KW-14HP-212.71635063000.35Rc1/4前方228シングルハンマー
52,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37144484KW-1800proI12.71650045000.37Rc1/4後方216N型クラッチ
79,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
36990055KW-14HP12.71635063000.35Rc1/4前方198シングルハンマー
49,200
取扱い終了
代替品有
36990134KW-230P192280043000.47Rc3/8後方216ピンレスハンマー
91,500
取扱い終了
代替品有
36990152KW-2000P192058050000.40Rc1/4後方200N型クラッチ
100,200
取扱い終了
代替品有
36990904KW-140P12.71430065000.30Rc1/4後方185ピンレスハンマー
47,600
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36990055KW-14HP35693506KW-14HP(本体)KW-14HP 中型インパクトレンチ 空研 35693506中型インパクトレンチ空研1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
36990134KW-230P35693542KW-230P(本体)KW-230P 中型インパクトレンチ 空研 35693542中型インパクトレンチ空研1台
68,980
税込75,878
注文コードが変更になりました
36990152KW-2000P35693612KW-2000P(本体)KW-2000P 超軽量N型インパクトレンチ 空研 35693612超軽量N型インパクトレンチ空研1台
79,980
税込87,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36990037
2017-11-30
用途: タイヤ交換
卸売・小売業

使い勝手は非常に良いのですが、作業に使うには重すぎるのだけが難点です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする