空研
3/4"SQ中型インパクトレンチ(19mm角)
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途
コンクリート金型のボルト脱着作業に。
種別
ロッキングドッククラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
19
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990116
KW-20PI
3800
870
¥
126,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36990091
KW-20P
4500
650
¥
85,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください