SHINANO(信濃機販)
アングルインパクトレンチ
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途
コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
最大締付トルク(N・m)
300
トラスコ品番
292-5729
種別
ツインハンマー
全長(mm)
264
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14~16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990177
SI-1650AH
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください