エス・ピー・エアー
超軽量12.7角インパクトレンチ
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。
エアレギュレーター内蔵です。
用途
乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
320
トラスコ品番
334-0236
種別
ダイナジョークラッチ
全長(mm)
175
質量(kg)
1.36
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990195
SP-7143DX
¥
51,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください