エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセル

外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。

用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
全7種類を絞り込む
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36990256GT-1600VPX12.716240.382000.4Rc1/4後方169
64,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990947GT-1600VP12.716245.285000.4Rc1/4後方171
58,700
53,980
59,378(税込)
当日出荷
36990965GT-1600VPH12.716234.682000.4Rc1/4後方174.5
69,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
36991001GT-3900VL25.439168042000.7Rc1/2上方524
161,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
36991026GT-4800VL25.448201032001.0Rc1/2上方559
187,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
36990983GT-1600VPL12.716245.285000.4Rc1/4後方199
59,300
取扱い終了
36990922GT3900V25.439168042000.7Rc1/2上方358.6
158,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Air Impact Wrench
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする