エアーインパクトレンチ

エアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセルエアーインパクトレンチ - ベッセル

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。

用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。ホース取付口Rc1/4種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方内容量1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
能力ボルト径(mm)
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m3/min)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソケット差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36990353GT-P6-268.66~80.60.3885009.5146
50,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990396GT-P8-2137.38~100.60.40750012.7166
55,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990274GT-P12225.612~140.60.40750012.7185
55,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990317GT-P18J460.916~200.60.52500019240
69,300
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990292GT-P14JL274.614~160.60.42650012.7226
56,300
取扱い終了
36990335GT-P18JL441.316~200.60.52500019353
72,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする