ベッセル
エアーインパクトレンチ
1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。
摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。
使用空気圧力(MPa)
0.6
種別
ダブルハンマー
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990371
GT-S32RW
25.4
33
1300
3600
Rc1/2
上方
380
¥
156,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
36990432
GT-S20RW
19
20
610
4800
Rc3/8
前方
300
¥
104,300
取扱い終了
36990457
GT-S220W
19
22
843.4
4400
Rc3/8
上方
334
¥
112,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください