ベッセル
エアーインパクトレンチ
1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。
使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。
用途
一般産業、組み立て、分解作業に。
ソケット差込角(mm)
9.5
種別
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990502
GT-S70WK
6~8
98
7000
0.39
Rc1/4
後方
231
¥
59,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990475
GT-S6MLRB
5~6
39
8500
0.25
G1/4
前方
200
¥
48,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください