ベッセル
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
種別
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mm)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
排気方向
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990825
GT-2500LF
19
25
961
4400
0.7
Rc3/8
上方
478
¥
122,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36990545
GT-3800LX
25.4
39
1607
4100
0.7
Rc1/2
後方
520
¥
130,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
36990861
GT-4200LF
25.4
42
1765
3200
1.0
Rc1/2
上方
547
¥
162,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください