瓜生製作
インパクトレンチピストル型
1回転2打撃で締め付けるため安定した締め付けが可能です。
締め付けが滑らかな汎用タイプ。
用途
自動車関係等・一般産業用。
種別
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36990703
UW-10SHK
6500
180
¥
56,000
取扱い終了
36990721
UW-13SK
6500
200
¥
59,200
取扱い終了
36990746
UW-8SHK
7500
70
¥
52,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください